MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS

Válvula de control del filtro MS6-LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS
Rubix:798202018000
fabricante:530338
EAN:4052568164911
MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS


Filtro regulador MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS 12 bar presión máxima de salida, 5 µm Filtro, con manómetro, cabezal regulador bloqueable, cubeta metálica, purgador manual de condensados, sentido de circulación: de izquierda a derecha. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* Pomo giratorio con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto1431 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio mín.0.8 bar
Presión de servicio máx.20 bar
Materialaluminio fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico4000 l/min
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g1/2
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
117,54 Sin IVA
/ unidad
142,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días