AMS30B-F03C-SA-KLG

Sistema de gestión de aire, tipo regulador – AMS20/30/40/60-B

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AMS30B-F03C-SA-KLG
Rubix:799243087000
fabricante:AMS30B-F03C-SA-KLG
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AMS30B-F03C-SA-KLG


Modos de espera e aislamiento programablesCaudal, presión y temperatura monitorizadosCompatible con sistemas inalámbricosCaudal de hasta 4000 l/min a 0.7 MPaTamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Conexión modular.

Cualidades

Modos programables de espera y de aislamientoMonitorización del caudal, la presión y la temperaturaCompatible con sistemas inalámbricosCaudal de hasta 4000 l/min a 0.7 MPaTamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1Conexión modular.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
Tamaño de diseño30
Conexión 1g 3/8 in
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
2788,27 € Sin IVA
/ unidad
3373,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días