Referencias
Festo:LFR-1/2-D-7-DI-MAXI
Rubix:798003329000
fabricante:192372
EAN:4052568151089

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/2-D-7-DI-MAXI
válvula reguladora de filtro LFR-1/2-D-7-DI-MAXI Presión de salida máx. 7 bar, con carcasa protectora metálica y manómetro. Con purga manual de condensado. Con regulador de presión de accionamiento directo. Tamaño=Maxi, Serie=D, Seguridad de manejo=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 315x115x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1960 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | zinc fundido |
| Tasa de flujo volumétrico | 7600 l/min |
| Tamaño de diseño | 275 |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Conexión 1 | g1/2 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,30 € Sin IVA
/ unidad
353,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días