Referencias
Parker:21SFIW13EXX
Rubix:798954703000
fabricante:21SFIW13EXX
EAN:4039747379366


Resumen técnico
| Conexión 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Norma | ATEX; ROHS; REACH; MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC |
Documentos
Detalles de producto : 21SFIW13EXX
La serie 21 de Parker es un acoplamiento miniindustrial con perfil europeo. Sistema de acoplamiento con manejo con una sola mano. Rendimiento de caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos.
Mercados:
- Industrial
- Electrónica y gestión de la energía
- Equipos de rescate
- Ciencias de la vida
- Construcción de maquinaria
- Manipulación de materiales
- Transporte
- Automoción
- Procesos
- Alimentación y bebidas
Características/Ventajas:
- Acoplamiento industrial mini
- Manejo con una sola mano para una conexión fácil y rápida
- El perfil europeo es el perfil más representativo en todo el mundo
- Disponible versión de cierre en seco
- Disponible sistema adicional de bloqueo de seguridad para evitar la desconexión involuntaria
Aplicación: gestión de energía, electrónica, maquinaria industrial, medicina
Material del cuerpo: acero inoxidable 316L
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: acoplador serie 21
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: hembra, BSPP ISO 228 paralela
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 550 l/min (aire), 2,7 l/min (agua)
Para tipo de fluido: aire comprimido, aire, fluidos químicos, gases, agua
Función: Paso recto
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Electrónica, industrial general, sanitaria y ciencias de la vida
Tipo de intercambiabilidad: Perfil europeo
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 240, hasta 464
Temperatura mínima de funcionamiento: hasta -40
Tipo de funcionamiento: n/a
Tipo de recubrimiento: Sin tratamiento superficial
Serie del producto: Serie 21
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 1
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: No
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,016
Material del cuerpo: acero inoxidable 316L
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: acoplador serie 21
Tamaño de conexión: G 1/4
Tamaño de conexión: 1/4"
Tipo de conexión: hembra, BSPP ISO 228 paralela
Tipo de conexión: hembra, BSPP
Mitad del acoplamiento: enchufe
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Caudal: 550 l/min (aire), 2,7 l/min (agua)
Para tipo de fluido: aire comprimido, aire, fluidos químicos, gases, agua
Función: Paso recto
Tamaño hexagonal: 17
Industria: Electrónica, industrial general, sanitaria y ciencias de la vida
Tipo de intercambiabilidad: Perfil europeo
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 240, hasta 464
Temperatura mínima de funcionamiento: hasta -40
Tipo de funcionamiento: n/a
Tipo de recubrimiento: Sin tratamiento superficial
Serie del producto: Serie 21
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 1
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: No
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,016
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | g 1/4 |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Norma | ATEX; ROHS; REACH; MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC |
| Temperatura máx. | 240 °C |
| Tamaño | 1/4 in |
| Tipo de rosca | bspp |
| Género | feminino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,93 € Sin IVA
/ unidad
20,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días