21SFAW10MXN

Rectus Enchufe

Ver información técnica
Referencias
Parker:21SFAW10MXN
Rubix:798391776000
fabricante:21SFAW10MXN
EAN:4039747109772
brand logo
Resumen técnico
Conexión 11/8
Materiallatón
Normacertificate of conformity - 2014 68 eu_connectic;gwi certificate;machinery directive 2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21SFAW10MXN


La serie 21 de Parker es un mini acoplamiento industrial con el perfil más popular del mundo en este diámetro nominal. Esta serie de acoplamientos tiene un rendimiento de caudal superior a la media para medios líquidos y gaseosos. El sistema de acoplamiento ha sido desarrollado para ser utilizado con una sola mano. La serie 21 destaca por sus reducidas dimensiones y un gran ancho de banda en materiales y variantes de válvulas.
Aplicación: gestión de energía, electrónica, maquinaria industrial, medicina
Material del cuerpo: latón
Marca: Parker, Rectus
Accesorio compatible: Acoplador serie 21
Tamaño de conexión: G 1/8
Tamaño de conexión: 1/8"
Tipo de conexión: Macho, BSPP ISO 228 paralelo
Tipo de conexión: Macho, BSPP
Mitad del acoplamiento: Enchufe
Diámetro: 5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 550 l/min (aire), 2,7 l/min (agua)
Para tipo de fluido: aire comprimido, aire, fluidos químicos, gases, agua
Función: paso recto
Tamaño hexagonal: 14
Industria: electrónica, industria general, sanidad y ciencias de la vida
Tipo de intercambio: perfil europeo
Materiales de construcción: Latón, niquelado
Presión máxima de funcionamiento: hasta 35
Temperatura máxima de funcionamiento: hasta 240, hasta 464
Temperatura mínima de funcionamiento: hasta -40
Tipo de funcionamiento: n/a
Tipo de recubrimiento: Niquelado
Serie del producto: Serie 21
Estilo del producto: Conexión rápida
Tipo de producto: Acoplamientos rápidos neumáticos
Cantidad por caja: 10
Región de origen: Alemania
Material del sello: Sin sello
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ATEX, RoHS
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Válvula incluida: No
Tipo de válvula: sin válvula
Versión: cierre simple
Peso: 0,011

Cualidades

-Miniacoplamiento industrial
Accionamiento con una sola mano para una conexión fácil y rápida
Perfil de enchufe más común en todo el mundo
Gran variedad de materiales, tipos de cierre y conexiones finales

Aplicaciones

Maquinaria Construcción;Industrial;Manipulación de materiales;Transporte;Automoción;Ciencias de la vida;Procesos;Alimentación y bebidas;Equipos de rescate;Aeroespacial;Aplicaciones de pintura;Transferencia de fluidos;Suministro de gas de laboratorio;Aplicaciones de vacío;Procesamiento de alimentos y productos químicos;Líneas de agua y refrigerante;Automatización;Gestión térmica

Información técnica


Atributos
Conexión 11/8
Materiallatón
Normacertificate of conformity - 2014 68 eu_connectic;gwi certificate;machinery directive 2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Tipo de roscabspp
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,23 Sin IVA
/ unidad
3,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días