22SFTF06SXN

Rectus Enchufe de manguera

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:22SFTF06SXN
Rubix:798385674000
fabricante:22SFTF06SXN
EAN:4039747112581
brand logo
Resumen técnico
Conexión 16
Materiallatón niquelado
Normacertificate of conformity - 2014 68 eu_connecti;machinery directive 2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 22SFTF06SXN


La Serie 22 de Acoplamientos Rápidos Premium de Parker es un sistema de acoplamiento con perfil ARO muy común en los países del Benelux, Suiza y Sudáfrica. La serie 22 se ha desarrollado para su manejo con una sola mano. La válvula UltraFlo garantiza un caudal óptimo y una baja caída de presión. Es especialmente adecuada para su uso con medios gaseosos en la industria. El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes y la elevada profundidad de inserción está garantizada por una guía del obturador optimizada.
Tipo de conexión: Boquilla para manguera
Diámetro: 5,5 mm (nominal)
División: Conectores de baja presión, división Europa
Caudal: 800
Diámetro interior de la manguera: 6
Longitud: 49
Material: Acero niquelado
Presión máxima de funcionamiento: 35
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Diámetro exterior: 12
Tipo: Enchufe
Válvula incluida: No
Versión: Cierre simple

Cualidades

-Válvula UltraFlo para un caudal óptimo y una baja caída de presión
El manguito de acero contrarresta las fuerzas oscilantes
Funcionamiento monomanual para una conexión fácil y rápida

Aplicaciones

Construcción de maquinaria;Herramientas neumáticas;Líneas de montaje;Compresores de aire

Información técnica


Atributos
Conexión 16
Materiallatón niquelado
Normacertificate of conformity - 2014 68 eu_connecti;machinery directive 2006/42/ec;reach-declaration;rohs declaration of conformity
Temperatura máx.100 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 Sin IVA
/ unidad
4,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días