Referencias
Parker:BH2-61
Rubix:798582572000
fabricante:BH2-61


Resumen técnico
| Conexión 1 | szybkozłączka hydrauliczna iso 7241-1, seria b (króciec/nypel do szybkiego złącza) |
|---|---|
| Material | latón (cuerpo);nitrilo (sello) |
| Norma | ISO 7241-1 |
Detalles de producto : BH2-61
Acoplamientos Serie 60 (hidráulicos, fluidos, gas, vapor) hasta 5000 psi, compatibles con la serie B de ISO 7241, Niples Serie 60. Los Acoplamientos Serie 60 de Parker incorporan válvulas de obturador de cierre doble y son intercambiables con otros acoplamientos rápidos que cumplen la serie B de ISO 7241.
Estos acoplamientos rápidos de uso general están disponibles en una amplia gama de tamaños y materiales para ser versátiles y utilizarse con diversos fluidos, incluido vapor a alta temperatura. La Serie 60 de Parker es multipropósito para una variedad de aplicaciones y presiones de hasta 5000 psi.
Los acoplamientos de la versión para vapor son de latón, con juntas tóricas de doble interfaz y bolas de bloqueo de acero inoxidable. El material de sellado es etileno propileno y el tamaño de 3/8" incorpora una camisa con anillo de agarre para facilitar el manejo al usar guantes.
Características técnicas:
• Tamaños: 1/8” – 2-1/2”
• Materiales: acero, latón, acero inoxidable 303, acero inoxidable 316
• Extremos de puerto: NPTF hembra, ORB hembra, BSPP hembra
• Opciones de sellado: nitrilo, EPR, fluorocarbono, neopreno
• Las opciones de acoplamiento incluyen: bloqueo de camisa, actuador de válvula, compatibilidad con vapor
Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Procesado químico
• Limpieza comercial
• Agricultura
Características/beneficios:
• Intercambiables a nivel mundial con los acoplamientos de otros fabricantes que cumplen la norma ISO 7241 serie B
• Acoplamiento multipropósito, ampliamente utilizado en aplicaciones diversas
• Los acoplamientos de acero tienen una camisa endurecida para mayor resistencia y durabilidad
• El tope de válvula metálico evita la restricción del caudal para proporcionar un rendimiento constante
• Los acoplamientos de la versión para vapor tienen juntas de etileno propileno para soportar altas temperaturas y el tamaño de 3/8" tiene una camisa con anillo de agarre para facilitar el manejo al usar guantes
• Los acoplamientos de latón tienen juntas tóricas dobles para un sellado redundante y bolas de bloqueo de acero inoxidable para resistir la corrosión
• Los acoplamientos de acero inoxidable 316 tienen juntas de fluorocarbono para compatibilidad química
• El bloqueo opcional de la camisa del acoplamiento ayuda a evitar la desconexión accidental
• Procesado de alimentos y productos químicos
• Transferencia de fluidos a alta temperatura
• Equipos móviles
• Equipos de limpieza
• Limpieza en seco
• Sistemas de vapor
Estos acoplamientos rápidos de uso general están disponibles en una amplia gama de tamaños y materiales para ser versátiles y utilizarse con diversos fluidos, incluido vapor a alta temperatura. La Serie 60 de Parker es multipropósito para una variedad de aplicaciones y presiones de hasta 5000 psi.
Los acoplamientos de la versión para vapor son de latón, con juntas tóricas de doble interfaz y bolas de bloqueo de acero inoxidable. El material de sellado es etileno propileno y el tamaño de 3/8" incorpora una camisa con anillo de agarre para facilitar el manejo al usar guantes.
Características técnicas:
• Tamaños: 1/8” – 2-1/2”
• Materiales: acero, latón, acero inoxidable 303, acero inoxidable 316
• Extremos de puerto: NPTF hembra, ORB hembra, BSPP hembra
• Opciones de sellado: nitrilo, EPR, fluorocarbono, neopreno
• Las opciones de acoplamiento incluyen: bloqueo de camisa, actuador de válvula, compatibilidad con vapor
Mercados:
• Industrial
• Construcción
• Procesado químico
• Limpieza comercial
• Agricultura
Características/beneficios:
• Intercambiables a nivel mundial con los acoplamientos de otros fabricantes que cumplen la norma ISO 7241 serie B
• Acoplamiento multipropósito, ampliamente utilizado en aplicaciones diversas
• Los acoplamientos de acero tienen una camisa endurecida para mayor resistencia y durabilidad
• El tope de válvula metálico evita la restricción del caudal para proporcionar un rendimiento constante
• Los acoplamientos de la versión para vapor tienen juntas de etileno propileno para soportar altas temperaturas y el tamaño de 3/8" tiene una camisa con anillo de agarre para facilitar el manejo al usar guantes
• Los acoplamientos de latón tienen juntas tóricas dobles para un sellado redundante y bolas de bloqueo de acero inoxidable para resistir la corrosión
• Los acoplamientos de acero inoxidable 316 tienen juntas de fluorocarbono para compatibilidad química
• El bloqueo opcional de la camisa del acoplamiento ayuda a evitar la desconexión accidental
Aplicaciones:
• Líneas hidráulicas industriales• Procesado de alimentos y productos químicos
• Líneas de agua y refrigerante
• Gestión térmica
• Transferencia de fluidos a alta presión• Transferencia de fluidos a alta temperatura
• Equipos móviles
• Equipos de limpieza
• Limpieza en seco
• Sistemas de vapor
Aplicación: uso general
Material del cuerpo: latón
Tamaño del cuerpo (pulgadas): 1/4
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/4 - 18
Tipo de conexión: hembra NPTF
Mitad del acoplamiento: boquilla macho
Peso dimensional: 0,013329336530775381
División: división de acoplamiento rápido
Caudal: 3, 11
Tamaño hexagonal: 0,75
Presión máxima de funcionamiento: 3700
Temperatura máxima de funcionamiento: 250, 121
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de recubrimiento: n/a
Tipo de producto: Conexión manual
Material del sello: Nitrilo
Especificaciones cumplidas: ISO 7241-1 Serie B
Presión de vacío nominal: -0,9, 27,4
Material de la válvula: Latón
Tipo de válvula: Poppet
Material del cuerpo: latón
Tamaño del cuerpo (pulgadas): 1/4
Tamaño de la rosca de conexión (pulgadas): 1/4 - 18
Tipo de conexión: hembra NPTF
Mitad del acoplamiento: boquilla macho
Peso dimensional: 0,013329336530775381
División: división de acoplamiento rápido
Caudal: 3, 11
Tamaño hexagonal: 0,75
Presión máxima de funcionamiento: 3700
Temperatura máxima de funcionamiento: 250, 121
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Tipo de recubrimiento: n/a
Tipo de producto: Conexión manual
Material del sello: Nitrilo
Especificaciones cumplidas: ISO 7241-1 Serie B
Presión de vacío nominal: -0,9, 27,4
Material de la válvula: Latón
Tipo de válvula: Poppet
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | szybkozłączka hydrauliczna iso 7241-1, seria b (króciec/nypel do szybkiego złącza) |
|---|---|
| Material | latón (cuerpo);nitrilo (sello) |
| Norma | ISO 7241-1 |
| Temperatura máx. | 121 °C |
| Tamaño | 1/4 in |
| Tipo de rosca | npt |
| Género | feminino |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,82 € Sin IVA
/ unidad
30,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días