RACOR G 1/4 MULTI ENCHUFE ACOMPLAMIENTO HEMBRA G 1/4

Enchufe rápido multi norma

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:884667
Rubix:798939888000
EAN:3660338380389
brand logo
Resumen técnico
Conexión 1g1/4
Materiallatón niquelado
Normaiso b12
Documentos

Detalles de producto : RACOR G 1/4 MULTI ENCHUFE ACOMPLAMIENTO HEMBRA G 1/4


El acople rápido MULTI es una solución práctica y económica para conectar un solo acople con 4 tipos diferentes de perfiles de enchufe: Europeo (7,5-7,8mm), ISO B12 (5,5mm), Italiano (5mm) y Suizo (5,5mm).< br/>Este diseño especial de los acoplamientos permite un fácil montaje con diferentes perfiles, asegurando un perfecto apriete.Intercambiabilidad:- Rectus Parker- Camozzi- CEJN- Aignep
Enchufe rápido multi rosca hembra GAS cilíndrica 1/4 (diámetro 5mm, 5,5mm, 7,5mm)

Información técnica


Atributos
Conexión 1g1/4
Materiallatón niquelado
Normaiso b12
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,27 Sin IVA
/ unidad
23,32 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h