Referencias
Beta Tools:1370 300
Rubix:798170132000
fabricante:013700053
EAN:8014230470535

Documentos
Detalles de producto : 1370 300-MARTILLOS MECANICO TIPO ALEMAN
Martillos de mecánico tipo alemán mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 355x125x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 438,8 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 23 mm |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 438.8 g |
| Longitud de cabezal | 105 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,73 € Sin IVA
/ unidad
19,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
