Referencias
INA:KWVE30-B-SN-V1-G4
Rubix:798635799000
fabricante:0199810070250

Documentos
Detalles de producto : KWVE 30 B SN G4 V1
Ball row pads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 850 g |
|---|---|
| Anchura | 60 mm |
| Longitud | 99 mm |
| Altura en carril | 38 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,75 € Sin IVA
/ unidad
217,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
