Referencias
INA:KWVE20-B-SN-RROC-G3-V2
Rubix:799086036000
fabricante:0782683030340

Documentos
Detalles de producto : KWVE20-B-SN-RROC-V2-G3
Información técnica
Atributos
| Anchura | 44 mm |
|---|---|
| Longitud | 71.4 mm |
| Altura en carril | 27 mm |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,75 € Sin IVA
/ unidad
230,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
