Referencias
INA:KWVE35-B-H-RROC-G3-V1
Rubix:798696122000
fabricante:0782436960240

Documentos
Detalles de producto : KWVE35-B-H-RROC-V1-G3
Carriages KWVE. . -B-H, high, narrow carriage, four-row
Información técnica
Atributos
| Anchura | 70 mm |
|---|---|
| Longitud | 112 mm |
| Altura en carril | 55 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | kwve |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,05 € Sin IVA
/ unidad
304,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
