Referencias
INA:KWVE25-B-S-V0-G3
Rubix:798240005000
fabricante:0114019070140
EAN:4054362991021

Documentos
Detalles de producto : KWVE 25 BS G3 V0
Ball row pads
Aplicaciones
Oil and grease lubrication
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 670 g |
|---|---|
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 83.3 mm |
| Altura en carril | 36 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | steel |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,88 € Sin IVA
/ unidad
184,98 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
