Referencias
INA:KWSE20-HL-V1-G3
Rubix:798492748000
fabricante:0028661610240
EAN:4054362938811




Resumen técnico
| Precarga | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 91.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWSE 20 HL G3 V1
Almohadillas de hileras de bolas
Aplicaciones
Lubricación con aceite y grasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 455 g |
|---|---|
| Precarga | v1 (leichte vorspannung) |
| Anchura | 44 mm |
| Longitud | 91.9 mm |
| Altura en carril | 30 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero endurecido |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,47 € Sin IVA
/ unidad
295,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días