Referencias
NSK:PAU-12-TRS
Rubix:798120803000

Documentos
Detalles de producto : PAU12TRS
Cualidades
•Rendimiento de movimiento
Ligero
Reducción de la intensidad del ruido
Baja generación de polvo
Excelente resistencia al polvo
Alta resistencia a la corrosión
Fácil de manejar
Libre de mantenimiento a largo plazo
Entrega rápida
Ligero
Reducción de la intensidad del ruido
Baja generación de polvo
Excelente resistencia al polvo
Alta resistencia a la corrosión
Fácil de manejar
Libre de mantenimiento a largo plazo
Entrega rápida
Aplicaciones
Máquinas-herramienta;Equipos de fabricación de semiconductores;Dispositivos industriales generales;Equipos médicos
Información técnica
Atributos
| Precarga | 20 µm |
|---|---|
| Anchura | 27 mm |
| Longitud | 35 mm |
| Altura en carril | 13 mm |
| Material | acero inoxidable |
| Tamaño de diseño | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,86 € Sin IVA
/ unidad
62,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días