Referencias
INA:KWVE25-B-SL-V0-G4
Rubix:798128125000
fabricante:0127394800150

Documentos
Detalles de producto : KWVE 25 BSL G4 V0
Ball row pads
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 898 g |
|---|---|
| Anchura | 109.1 mm |
| Longitud | 48 mm |
| Altura en carril | 36 mm |
| Precisión | g4 |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,26 € Sin IVA
/ unidad
224,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
