Referencias
INA:KWSE25-L-V2-G3
Rubix:002601200022
fabricante:0028658900340
EAN:4054362946687


Resumen técnico
| Precarga | mittlere vorspannung (v2) |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 104.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWSE25-L-V2-G3
Almohadillas de fila de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 877 g |
|---|---|
| Precarga | mittlere vorspannung (v2) |
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 104.3 mm |
| Altura en carril | 36 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero endurecido |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,10 € Sin IVA
/ unidad
344,97 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días