Referencias
INA:RWU65-E-V3-G3
Rubix:798615924000
fabricante:0183391661440

Documentos
Detalles de producto : RWU 65 E G3 V3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9320 g |
|---|---|
| Anchura | 195.5 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Altura en carril | 90 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1031,60 € Sin IVA
/ unidad
1248,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
