REAVIVADOR 285 MM C/RODILLO REAVIVADOR 36X12 MM
Reavivador con rodillo reavivador
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:84930005, 9812160005
Rubix:799297437000
fabricante:9812160005
EAN:4037073000893
Detalles de producto : REAVIVADOR 285 MM C/RODILLO REAVIVADOR 36X12 MM
Reavivador de muelas con rodillo
Aplicación: Para el diamantado de muelas embotadas. El rodillo reavivador con mango y eje de acero templado arranca los granos del material gastado del disco abrasivo en la medida precisa hasta conseguir una perfecta concentricidad y unas óptimas propiedades abrasivas de la superficie.
Aplicación: Para el diamantado de muelas embotadas. El rodillo reavivador con mango y eje de acero templado arranca los granos del material gastado del disco abrasivo en la medida precisa hasta conseguir una perfecta concentricidad y unas óptimas propiedades abrasivas de la superficie.
Grinding wheel dressing tool 36x12mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,51 € Sin IVA
/ unidad
65,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días