DISCO ABRASIVO CARBURO DE SILICIO 250X32X51 MM K80

Disco abrasivo Carburo de silicio

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:80090080, 9810360080
Rubix:799297446000
fabricante:9810360080
EAN:4037073000411
brand logo

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO CARBURO DE SILICIO 250X32X51 MM K80


Disco abrasivo

Características: velocidad con rebaje 30 m/s, velocidad sin rebaje 35 m/s.

Nota: casquillos de reducción, véase ref. 8013.

De carburo de silicio, verde. Para material de virutas cortas o sin arranque de viruta en el esmerilado manual (material frágil, no metales como piedra, porcelana, plástico), para material tenaz y untuoso tal como caucho, latón, carbón, así como para material particularmente duro como metal duro y fundición templada.
Se suministra con casquillo de reducción.
Grind.wheel SC K80 250x32x51

Información técnica


Atributos
80,16 Sin IVA
/ unidad
96,99 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días