DISCO ABRASIVO CORINDON NORMAL 175X25X32 MM K60
Disco abrasivo corindón normal
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:80060040, 9810180040
Rubix:799297467000
fabricante:9810180040
EAN:4037073000244
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO CORINDON NORMAL 175X25X32 MM K60
Disco abrasivo
Características: velocidad con rebaje 30 m/s, velocidad sin rebaje 35 m/s.
Nota: casquillos de reducción, véase ref. 8013.
De corindón normal, gris. Para trabajos sencillos de rectificado, para el desbastado de hierro y acero no demasiado duro, para acero fundido y acero fundido al crisol, así como para el rectificado de acero natural templado.
Se suministra con casquillo de reducción.
Características: velocidad con rebaje 30 m/s, velocidad sin rebaje 35 m/s.
Nota: casquillos de reducción, véase ref. 8013.
De corindón normal, gris. Para trabajos sencillos de rectificado, para el desbastado de hierro y acero no demasiado duro, para acero fundido y acero fundido al crisol, así como para el rectificado de acero natural templado.
Se suministra con casquillo de reducción.
Grind.wheel NK K60 175x25x32
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,56 € Sin IVA
/ unidad
35,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días