DISCO ABRASIVO CORINDON NORMAL 200X32X51 MM K36
Disco abrasivo corindón normal
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:80060080, 9810180080
Rubix:799297459000
fabricante:9810180080
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO CORINDON NORMAL 200X32X51 MM K36
Disco abrasivo
Características: velocidad con rebaje 30 m/s, velocidad sin rebaje 35 m/s.
Nota: casquillos de reducción, véase ref. 8013.
De corindón normal, gris. Para trabajos sencillos de rectificado, para el desbastado de hierro y acero no demasiado duro, para acero fundido y acero fundido al crisol, así como para el rectificado de acero natural templado.
Se suministra con casquillo de reducción.
Características: velocidad con rebaje 30 m/s, velocidad sin rebaje 35 m/s.
Nota: casquillos de reducción, véase ref. 8013.
De corindón normal, gris. Para trabajos sencillos de rectificado, para el desbastado de hierro y acero no demasiado duro, para acero fundido y acero fundido al crisol, así como para el rectificado de acero natural templado.
Se suministra con casquillo de reducción.
Grinding wheel grit 36,200x32x51mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,90 € Sin IVA
/ unidad
51,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días