DISCO ABRASIVO CORINDON NORMAL 300X40X76 MM K36
Disco abrasivo corindón normal
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:80060170, 9810180170
Rubix:799297455000
fabricante:9810180170
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO CORINDON NORMAL 300X40X76 MM K36
Disco abrasivo
Características: velocidad con rebaje 30 m/s, velocidad sin rebaje 35 m/s.
Nota: casquillos de reducción, véase ref. 8013.
De corindón normal, gris. Para trabajos sencillos de rectificado, para el desbastado de hierro y acero no demasiado duro, para acero fundido y acero fundido al crisol, así como para el rectificado de acero natural templado.
Se suministra con casquillo de reducción.
Características: velocidad con rebaje 30 m/s, velocidad sin rebaje 35 m/s.
Nota: casquillos de reducción, véase ref. 8013.
De corindón normal, gris. Para trabajos sencillos de rectificado, para el desbastado de hierro y acero no demasiado duro, para acero fundido y acero fundido al crisol, así como para el rectificado de acero natural templado.
Se suministra con casquillo de reducción.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,51 € Sin IVA
/ unidad
137,35 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días