Referencias
Optibelt:10 PJ 280 RB
Rubix:798558688000
fabricante:1923236
EAN:4014486216240




Detalles de producto : POLY V 280 (110) J10
Las correas acanaladas optibelt RB combinan la gran flexibilidad de las correas planas con el alto rendimiento de las correas trapezoidales.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Perfil | pj |
| Longitud | 280 mm |
| Número de nervaduras | 10 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 10 pj 280 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,87 € Sin IVA
/ unidad
25,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
