Referencias




Detalles de producto : POLY V 1222 (481) PJ8
Potencia flexible
Las correas acanaladas combinan la gran flexibilidad de una correa plana con el potente rendimiento de una correa trapezoidal. Las nervaduras, que discurren paralelas en un perfil en V, están fabricadas con un compuesto de caucho de bajo desgaste. La cuerda tensora de alta resistencia está diseñada para una amplia gama de aplicaciones de correas trapezoidales.
Larga vida útil
La cuerda tensora está incrustada en un compuesto de caucho de alta adherencia en toda la anchura de la correa acanalada. Un compuesto de caucho reforzado con fibras y sin desgaste garantiza un funcionamiento suave, resistencia al aceite y al calor y una larga vida útil. Los diámetros de polea más pequeños posibles cumplen los requisitos de transmisiones con altas velocidades, así como de transmisiones de baja velocidad.
Información técnica
| Peso neto | 88 g |
|---|---|
| Perfil | pj |
| Longitud | 1222 mm |
| Número de nervaduras | 8 |
| Distancia acanalada | 2.34 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Material | cr |
| Designación de la correra | 8 pj 1222 |
- Entrega estimada en (15) días
