Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:95670
Rubix:799073847000
fabricante:95670


Resumen técnico
| Diámetro interior | 89.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Grosor | 2 mm |
Documentos
Detalles de producto : SRA 100,000X 5,100X 2,000 PTFE F52814
El anillo de apoyo SRA es un elemento de soporte ranurado con sección transversal rectangular para O-rings ISC de sellado exterior. Está diseñado para impedir la extrusión por el hueco de los O-rings ISC de sellado radial en aplicaciones dinámicas.
ANILLO DE SOPORTE PTFE CON O-RING 89.20X5.70
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 89.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Material | ptfe f52814 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,11 € Sin IVA
/ unidad
211,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días