Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:422447
Rubix:799073814000
fabricante:SRA 46 X 40,80 X 2,60 X 1,50 PTFE F52814


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 46 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SRA 46,000X 2,600X 1,500 PTFE F52814
El anillo de respaldo SRA es un elemento de soporte ranurado con sección transversal rectangular para ISC O-Ringe destinados al sellado exterior. Está diseñado para evitar la extrusión por hendidura de ISC O-Ringe que sellan radialmente en aplicaciones dinámicas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40.8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 46 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | ptfe f52814 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,65 € Sin IVA
/ unidad
116,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días