Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:35754
Rubix:799073871000
fabricante:35754


Resumen técnico
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.2 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SRI 63,000X 5,100X 1,500 PTFE F52814
El anillo de apoyo SRI es un elemento de soporte ranurado con sección transversal rectangular para anillos tóricos ISC con sellado interno.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 73.2 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | ptfe f52814 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,73 € Sin IVA
/ unidad
138,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días