Referencias
PTN:UCF216
Rubix:799033425000
fabricante:893559
EAN:3660338460173
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Anchura208 mm
Distancia de fijación entre ejes165 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : UCF 216


Unidades con alojamiento de brida de hierro fundido. Los insertos de la carcasa están formados por rodamientos de bolas y pueden estar disponibles en diferentes materiales. El rodamiento de inserción es un rodamiento rígido de bolas de una hilera con un diámetro exterior convexo. El engrasador externo se utiliza para lubricar el rodamiento de bolas.
Hierro fundido - Soportes Pillow Blocks - Unidades con bridas

Cualidades

  • Alta rentabilidad
  • Gran versatilidad
  • El rodamiento de bolas insertado puede admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permite el desplazamiento axial
  • Listo para unidades de montaje
  • Rodamiento lubricado y sellado

Aplicaciones


Agricultura
Maquinaria de construcción
Alimentación y bebidas
Transportadores
Embalaje
Transmisión de potencia
Manipulación de materiales
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Anchura208 mm
Distancia de fijación entre ejes165 mm
Materialcast iron
Altura83.3 mm
Longitud208 mm
Serieucf200
Anchura de rodamiento total22 mm
Diámetro de agarres de fijación23 mm
Número de orificios4
Peso7.8 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,39 Sin IVA
/ unidad
339,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días