Referencias

SMC:KPL06-02
Rubix:751601188043
fabricante:KPL06-02
EAN:3618036071689
brand logo

Resumen técnico

Materialresina de polipropileno (cuerpo;espárrago;pinza;botón de liberación);acero inoxidable 304 (mandril;guía;tope;casquillo de arrastre);epdm (junta;tope;junta tórica)
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPL06-02


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPL, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Codo tubo-tubo, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Peso neto7 g
Materialresina de polipropileno (cuerpo;espárrago;pinza;botón de liberación);acero inoxidable 304 (mandril;guía;tope;casquillo de arrastre);epdm (junta;tope;junta tórica)
Conexión 1r 1/4
Perfilkp
Conexión 26
6,96 € Sin IVA
/ unidad
8,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días