Referencias

SMC:KPL10-02
Rubix:751601196043
fabricante:KPL10-02
EAN:3618036071634
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 1r1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPL10-02


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPL, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Codo tubo-tubo, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materialpolipropileno
Conexión 1r1/4
Conexión 210
Diámetro de tubo10 mm
8,00 € Sin IVA
/ unidad
9,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días