Referencias

Festo:QS-V0-G1/8-6
Rubix:798197972000
fabricante:186314
EAN:4052568041007
QS-V0-G1/8-6 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpbt reforzado (carcasa); latón (muñón atornillado)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QS-V0-G1/8-6


Racor rápido roscado QS-V0-G1/8-6 rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de estanqueidad, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 10 bar.

Información técnica


Atributos
Peso neto9,82 g
Materialpbt reforzado (carcasa); latón (muñón atornillado)
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
4,85 € Sin IVA
/ unidad
5,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días