Referencias

Festo:QSC-8H
Rubix:756200390113
fabricante:153269
EAN:4052568024222
QSC-8H Blanking plug

Resumen técnico

Materialpbt
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSC-8H


Tapón ciego QSC-8H Tamaño=Estándar, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=10, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 6 bar, Presión de funcionamiento dependiente de la temperatura=-0,95 - 14 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x10x10 mm
Peso neto1,29 g
Materialpbt
Conexión 18 mm
Perfilqsc-h
Conexión 29 mm
Temperatura máx.80 °C
1,35 € Sin IVA
/ unidad
1,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días