Referencias
SMC:KQ2H10-12
Rubix:756102205043
fabricante:KQ2H10-12

Resumen técnico
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);pom (pinza, botón de liberación);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
Documentos
Detalles de producto : KQ2H10-12
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 |
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);pom (pinza, botón de liberación);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Longitud | 44.5 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Conexión 2 | 20.9 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h