RACOR RECTO REDUCTOR CON TRINQUETE REDUCTION - 6 - 8
UNIÓN RECTA DESIGUAL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:853198
Rubix:798940812000
EAN:3660338093647

Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO REDUCTOR CON TRINQUETE REDUCTION - 6 - 8
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
858826 12-6 Cuerpo de metal
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 8 |
|---|---|
| Material | polímero |
| Longitud | 41.6 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 15 bar |
| Tipo de líquido | compressed air and compatible fluids |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,33 € Sin IVA
/ unidad
4,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días