Referencias
Parker:3168 06 04
Rubix:798034125000
fabricante:3168 06 04
EAN:0820099243924

Detalles de producto : 3168 06 04 AMPLIADOR Ø 6MM 4MM
Conexión en línea de un tubo de mayor diámetro con otro racor. Compacto -Construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión, -Flujo de aire total, -Control de calidad individual y datación para garantizar la calidad y la trazabilidad, -RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Racor enchufable
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 4
Tamaño de la conexión 2: 4 mm
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racor enchufable, racores enchufables
Estilo del producto: Racor enchufable
Tipo de producto: Racores neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Racor enchufable
Forma: Recto
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,002
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Racor enchufable
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 6 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 4
Tamaño de la conexión 2: 4 mm
Tipo de conexión 2: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: consúltenos
Material del anillo de sujeción: acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racor enchufable, racores enchufables
Estilo del producto: Racor enchufable
Tipo de producto: Racores neumáticos enchufables - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material del sello: NBR
Forma: Racor enchufable
Forma: Recto
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,002
Cualidades
- Durabilidad extrema para una rentabilidad óptima - 40 años de experiencia - Conforme a la norma ISO 14743 - Ideal para aplicaciones de vacío o presión - Longevidad probada conforme a los requisitos di 2006/42/ce - Materiales de alta resistencia - Durabilidad del producto y del equipo - Máxima eficacia de la máquina - 100% de estanqueidad probada en producción - Paso total para un caudal óptimo - Tubo fijo durante la conexión,
evitando fugas - Excelente rendimiento de vacío gracias a la tecnología de sellado patentada - Productividad y mantenimiento mejorados - Diseño compacto y estético:
dimensiones reducidas para ahorrar espacio - Ligero: menor consumo energético de los sistemas operativos - Conexión roscada paralela con junta tórica cautiva patentada - Máxima flexibilidad gracias a la amplia gama de productos - Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad - Sellado automático garantizado, en aplicaciones estáticas y dinámicas.
Aplicaciones
- Automatización de fábricas - Plantas de montaje de vehículos - Alimentación y bebidas - Semiconductores - Prendas de vestir - Maquinaria de embalaje - Equipos de maquinaria neumática - Transporte de aire comprimido a baja presión - Adecuado para aplicaciones de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 20 g |
| Conexión 1 | 6 |
| Material | polímero técnico |
| Longitud | 35 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Color | negro |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 20 bar |
| Tipo de líquido | compressed air (pneumatic) |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 6 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 4 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,84 € Sin IVA
/ unidad
3,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días