RACOR EN Y DESIGUAL Y INEGAL - 10 - 12

UNIÓN Y SIMPLE DESIGUAL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:858824
Rubix:798941128000
EAN:3660338138942
DIFF. DIAM. UNION Y Exterior tube diameter mm 10

Resumen técnico

Conexión 110
Materialcuerpo de polímero h
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR EN Y DESIGUAL Y INEGAL - 10 - 12


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor en Y unión-reducción enchufable 1x12mm - 2x10mm

Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materialcuerpo de polímero h
Longitud51.4 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 212
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico12 mm
14,19 € Sin IVA
/ unidad
17,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días