QSMY-4-100

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSMY-4-100
Rubix:798201014000
fabricante:130786
EAN:4052568025076
QSMY-4-100 Push-in Y-connector

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMY-4-100


Racor rápido en Y QSMY-4-100 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)86x86x72 mm
Peso neto3,93 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 14 mm
Perfilmini
Conexión 24 mm
Temperatura máx.80 °C
3,07 € Sin IVA
/ unidad
3,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días