Referencias
Festo:QSTL-G3/8-8
Rubix:798197902000
fabricante:186173
EAN:4052568039776

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 3/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSTL-G3/8-8
Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x100x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 40 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | g 3/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,09 € Sin IVA
/ unidad
9,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días