QSMK-1/4-6

Racor rápido autocierre QS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSK-1/4-6
Rubix:798201209000
fabricante:153421
EAN:4052568034542
QSK-1/4-6 Push-in fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materialacero
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSMK-1/4-6


Racor rápido roscado, rosca macho con hexágono exterior.
El anillo de retención de acero inoxidable dentro del racor sujeta firmemente el tubo flexible sin dañar su superficie. Las vibraciones y los golpes de ariete se absorben de forma segura. El tubo puede separarse fácilmente presionando hacia abajo el anillo azul de liberación. El diámetro exterior adecuado del tubo está marcado en el anillo de liberación. Un anillo de estanqueidad de caucho de nitrilo garantiza un sellado perfecto entre el tubo de diámetro exterior estándar y el cuerpo del racor.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x16x16 mm
Peso neto22,2 g
Materialacero
Conexión 1r 1/4
Conexión 26
6,37 Sin IVA
/ unidad
7,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días