Referencias
SMC:KQG2R04-06
Rubix:798398482000
fabricante:KQG2R04-06
EAN:3618036029482

Documentos
Detalles de producto : KQG2R04-06
A raíz de las demandas de la industria de una gama de racores metálicos ligeros, sin lubricante y de alto rendimiento, nuestros ingenieros de I+D simplemente seleccionaron de su gama de racores los productos populares KQG/KFG y KQB, y añadieron algunas opciones que faltaban, haciéndolos aún más pequeños, más ligeros y más robustos. Diseñada para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a productos químicos es indispensable, nuestra nueva serie KQG2 de racores instantáneos en acero inoxidable 316 es ahora un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores; además, las 8 nuevas opciones ofrecen en total 17 modelos. La incorporación de dos nuevos tamaños de tubo a estos racores cubre una variedad de diámetros de tubo de 3.2 mm a 16 mm. La serie KFG2, nuestro racor de inserción en acero inoxidable 316, dispone asimismo de entre 5 y 9 opciones de modelos, que son hasta un 44% más pequeños y un 37% más ligeros que los de la gama anterior KFG. Ahora con roscas NPT y con la adición de un tamaño de tubo de 16 mm, estos racores funcionan a temperaturas que van de -65ºC a 260ºC en conjunto con una junta de rosca. Gracias a la junta, el mantenimiento se vuelve más sencillo. Para completar nuestra gama de racores metálicos, presentamos nuestra opción en latón, la serie KQB2. De manera similar, hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado a modelos que van de 9 a 17, incluyendo opciones de rosca NPT y G. Estos racores con componentes de latón niquelado mantendrán un aspecto sin ninguna alteración durante toda su vida útil.
KQG2R, Racordaje de acero inoxidable 316, Unión reducción clavija-tubo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 4 |
| Perfil | reductor enchufable |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,02 € Sin IVA
/ unidad
13,33 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días