Referencias
Mecaline:840764
Rubix:798940669000
EAN:3660338061295

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T IGUAL NSF TE EGAL NSF D.10
T igual
Permite conectar 3 tubos del mismo diámetro
Permite conectar 3 tubos del mismo diámetro
Racor en T unión enchufable cert. NFS tubo 10mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 10 |
|---|---|
| Material | latón niquelado |
| Longitud | 53 mm |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Color | plata |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 200 °C |
| Presión de servicio | 20 bar |
| Tipo de líquido | air, vacuum and compatible fluids |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,85 € Sin IVA
/ unidad
14,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días