Referencias
Festo:QSMS-6-100
Rubix:798201009000
fabricante:130781
EAN:4052568025021

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | for pneumatic tube od 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSMS-6-100
Racor pasamuros QSMS-6-100 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=3,7 mm, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=100, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,48 g |
|---|---|
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | for pneumatic tube od 6 mm |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for pneumatic tube od 6 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,47 € Sin IVA
/ unidad
4,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días