Referencias
Festo:QSL-G1/8-6-100
Rubix:798197267000
fabricante:132049
EAN:4052568027018

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-G1/8-6-100
Racor en L a presión QSL-G1/8-6-100 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,94 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,33 € Sin IVA
/ unidad
2,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días