Referencias
Festo:NPQH-BK-G18-P10
Rubix:798956072000
fabricante:578406
EAN:4052568061098

Resumen técnico
| Material | latón niquelado químicamente / pei / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/8 in |
Documentos
Detalles de producto : NPQH-BK-G18-P10
Tornillo obturador NPQH-BK-G18-P10 Tamaño=Estándar, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10, Presión de servicio rango completo de temperaturas=-0,95 - 20 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 10x10x7 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4,83 g |
| Material | latón niquelado químicamente / pei / fpm / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/8 in |
| Perfil | npqh |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,26 € Sin IVA
/ unidad
1,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días