KRL12-00

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRL12-00
Rubix:751600649043
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd (pbt ignífugo, norma ul-94 v-o)
Conexión 1kon. rohrgewinde jis b 0203 (teflonbeschichtet)
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRL12-00


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRL-00, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Materialc3604bd (pbt ignífugo, norma ul-94 v-o)
Conexión 1kon. rohrgewinde jis b 0203 (teflonbeschichtet)
Perfilconector enchufable angular
Conexión 212
Tipokrl (conector enchufable angular, serie kr)
Diámetro de tubo12 mm
6,57 € Sin IVA
/ unidad
7,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días