J.11AVSE VASO AISLADO 3/8''

J.AVSE - Vasos 3/8" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

Ver información técnica
Referencias
Facom:J.11AVSE
Rubix:798528245000
EAN:3148510276120
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro18 mm
Longitud43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : J.11AVSE VASO AISLADO 3/8''


• Vasos de empleo manual. • Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm. • Perfil OGV®
VASO AISLADO 3/8 - 11MM

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)43x22x22 mm
Peso con embalaje40 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro18 mm
Longitud43 mm
Acabadoaislado
Peso35 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,23 Sin IVA
/ unidad
25,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días