6252560 K 30 19 - VASO DE IMPACTO 3/8 19 MM
Vaso para llave de impacto 3/8" "6-side K 30"
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 30 19
Rubix:798174485000
fabricante:6252560
EAN:4010886625255


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 30 mm |
Detalles de producto : 6252560 K 30 19 - VASO DE IMPACTO 3/8 19 MM
Vaso de impacto 3/8" 19 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Para uso con máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Encastre cuadrado según DIN 3121 - G 10, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal * no estandarizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días