3658A-5 BOTADORES CON PROTECTOR 5
Punzones de deriva cilíndricos con vástago octogonal y protección para la mano
Ver información técnicaReferencias
Bahco:3658A-5
Rubix:798594859000
EAN:7314151075323

Detalles de producto : 3658A-5 BOTADORES CON PROTECTOR 5
Cualidades
Con protección para la mano
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Diámetro | 5 mm |
| Longitud | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,53 € Sin IVA
/ unidad
20,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
