Referencias
Bahco:3644-125
Rubix:798408129000
EAN:7314151074722

Documentos
Detalles de producto : 3644-125 BOTADOR 3X125
Acabado: niquelado, con cabeza de impacto segura. Material: vanadio extra, recubierto de plástico. DIN 6458. Octogonal.
Cualidades
•Nickel finish
Safety impact head
High-performance alloy steel, plastic covered
With hand protection
Safety impact head
High-performance alloy steel, plastic covered
With hand protection
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Diámetro | 3 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Peso | 65 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,89 € Sin IVA
/ unidad
19,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
